8-00U タッチコネクターFUJI/ユニオン(金属) 千代田通商 05721003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターFUJI/ユニオン(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05721003 品番8-00U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥378
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状ユニオンストレート 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)35 寸法C(Φmm)15 チューブ挿入長さ(mm)17 質量(g)26 トラスコ品番360-1129

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05721003 8-00U 39484907 8-00U タッチコネクター フジユニオン 千代田通商 タッチコネクター フジユニオン 千代田通商 1個 399 税込439 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする