タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D2(Φmm)8 注文コード05721457 品番FR6-8UYW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥424
この商品は適合チューブ外径D2など4種類から選べます 他の種類を見る

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。

最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
圧縮空気:1
水:0.3
使用温度範囲(℃)
圧縮空気:-5〜+60
水:5〜40
寸法A(mm)25 寸法B(mm)35.6 寸法P(mm)13 適合チューブ外径D1(Φmm)6 適合チューブ外径D2(Φmm)8 形状異径ユニオンワイ 流体圧縮空気/水 材質(本体)樹脂(難燃性PBT) 質量(g)4.9 材質(シール)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ 色(本体) 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする