※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
タッチコネクター5/バンジョー白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
05721493
品番
F4-01S1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥428
この商品は
適合チューブ外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状
シングルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
寸法A(mm)
20.7
寸法B(mm)
24.8
寸法E(mm)
18.5
寸法C(Φmm)
11
二面幅H(mm)
10
寸法L(mm)
14.5
チューブ挿入長さ(mm)
12
色
白
質量(g)
9.7
接続ねじ
1/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05721493
F4-01S1W
10477696
F4-01S1W
ファイブシングルバンジョー
千代田通商
1個
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました