8-02FB タッチコネクターFUJI/フィメイルバルク(金属) 千代田通商 Rc 05721721

タッチコネクターFUJI/フィメイルバルク(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード05721721 品番8-02FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥457
この商品は適合チューブ外径など5種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状フィメイルバルク 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類Rc 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 寸法A(mm)29 寸法B(Φmm)12.3 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)19 チューブ挿入長さ(mm)17 質量(g)37.5 接続ねじ1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05721721 8-02FB 10480672 8-02FB フジフィメイルバルク(金属) 千代田通商 フジフィメイルバルク(金属) 千代田通商 1個 479 税込527 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする