タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05722157 品番 FR10-12UYW
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。

最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
圧縮空気:1
水:0.3
使用温度範囲(℃)
圧縮空気:-5〜+60
水:5〜40
寸法A(mm)35 寸法B(mm)43.6 寸法P(mm)18 適合チューブ外径D1(Φmm)10 適合チューブ外径D2(Φmm)12 形状異径ユニオンワイ 流体圧縮空気/水 トラスコ品番309-4421 材質(本体)樹脂(難燃性PBT) 質量(g)11.8 材質(シール)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ 色(本体) 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする