形状メイルランティ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
接続ねじ種類R
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5〜60
寸法A(mm)17.7
寸法B(mm)25.2
寸法C(Φmm)11
寸法E1(Φmm)6.5
寸法E2(Φmm)7.1
二面幅H(mm)10
寸法L(mm)21.2
チューブ挿入長さ(mm)15
質量(g)27
接続ねじ1/8