※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
タッチコネクターFUJI/ロングメイルエルボ(金属)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05722945
品番
10-03M2L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状
ロングメイルエルボ
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
C3604(黄銅)
材質(シール)(Rねじ部)
ニトリルゴム
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
55
寸法C(Φmm)
17
寸法E1(Φmm)
10.5
寸法E2(Φmm)
10
二面幅H(mm)
17
寸法L(mm)
48.6
チューブ挿入長さ(mm)
17.8
質量(g)
82.5
接続ねじ
3/8