曜日別特売

フィールドライター ターボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05723151
品番
KB-402
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

風に強いターボ式ライター
セーフティロック付。吊り下げ用フック穴付。ガス残量確認窓付。
屋内外での各種着火に。
炎調整機能はありません。
使い切りタイプです。

寸法(mm)
39×25×278
質量(g)
60
連続使用時間
5秒以内
ガス容量(g)
2.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする