ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ ぶっこみオフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle
太いタイヤを採用し、悪路や砂浜でもスムーズに走行できるアウトドアワゴン。キャンプやBBQ、ビーチレジャーなど、さまざまなシーンで重い荷物の運搬をサポートします。濡れても安心な防水仕様のスタッフバッグを備え、ギアや荷物を水や汚れから保護。開口部が大きく開く設計のため、大きな荷物も収納しやすく、優れた積載力を発揮します。高い走破性と収納力、防水性能を兼ね備えた、アウトドアで活躍する実用的なアイテムです。
- 付属品
- ゴムバンド
- 質量(g)
- キャリーカート:約3300、バッグ:約900
- 径(Φmm)
- タイヤ/約170
- 耐荷重(kg)
- 目安約50
- 素材
- キャリーカート:本体/スチール タイヤ外側/PU タイヤ内側/PP、バッグ:本体/PVC 底板/PE
- 内容量
- 1個
その他アウトドア用品 の新着商品
カテゴリ


































