クーラーバケット

クーラーバケット - ピーコック

約7日間、氷が残る驚きの保冷力です。
一般的なクーラーボックスと比べて約4.5倍の保冷力、65度の過酷な環境下でも約2倍の保冷力です。
ステンレス製で丈夫な設計なので、イスやテーブルとしても使えます。
市販の袋水(1.1Kg)が5袋入り、特大サイズのアイスペールとしての利用もできます。
3点のフタ止め具とパッキンにより、倒した際にも水漏れしにくい構造です。
温かいものを入れた際に、内部の減圧によるフタの開けにくさを解消する調圧弁付です。

用途
飲食物等の保温・保冷。
材質
本体;ステンレス
容量(L)
9.5
本体寸法(mm)
約320×290×370
本体質量(kg)
約4.7
口径(mm)
約220
保温効力(℃)
(6時間)83以上
保冷効力(℃)
(6時間)6以下
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07359270IGN-100
¥30,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする