タッチコネクターFUJI/フィメイルバルク(金属)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05723216 品番 12-03FB
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状フィメイルバルク 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類Rc 適合チューブ外径(Φmm)12 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 寸法A(mm)33.1 寸法B(Φmm)15 二面幅H1(mm)24 二面幅H2(mm)24 チューブ挿入長さ(mm)19.4 質量(g)72 トラスコ品番808-3200 接続ねじ3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする