タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05724031 品番 6R-02S2
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状ダブルバンジョー 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)6 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)21.7 寸法B(mm)22.5 寸法C(mm)43.3 寸法E(Φmm)13 寸法P(mm)13.5 二面幅H(mm)14 寸法L(mm)16.5 チューブ挿入長さ(mm)16.3 質量(g)30.5 トラスコ品番808-3796 接続ねじ1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする