※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
タッチコネクター5/メイルエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05725212
品番
FS6-01ML
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状
メイルエルボ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
SUS303
材質(ねじ部)
SUS303
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
寸法A(mm)
15.8
寸法B(mm)
24.5
寸法C(Φmm)
12
二面幅H(mm)
12
寸法L(mm)
20.5
チューブ挿入長さ(mm)
12.5
色
黒
質量(g)
10
トラスコ品番
222-9684
接続ねじ
1/8