曜日別特売
57010 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727342

57010 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727342
57010 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727342
57010 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727342
57010 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727342

ノンスリップフィルターレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
05727342
品番
57010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

耐久性に優れたステンレススチールバンドに、独自のテクスチャー加工(滑り止め)が施されており、フィルターを強力にホールドします。
180度以上可動するスイベルハンドルを採用し、奥まった狭いスペースでもアクセスが容易です。
ハンドルの締め付け圧を調整できるナットが搭載されており、使い勝手に合わせて好みのテンションに設定できます。

全長(mm)
267
質量(g)
318
全幅(mm)
146.5
フィルター直径(Φmm)
適応/60.3~66.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする