曜日別特売
57030 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727369

57030 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727369
57030 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727369
57030 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727369
57030 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727369

ノンスリップフィルターレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
05727369
品番
57030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

独自にテクスチャ加工(すべり止めコーティング)が施されたステンレススチールバンドを採用しており、フィルターを強力に掴んで滑りません。
ハンドルが180度以上スイングするため、スペースの狭い場所でも簡単にフィルターを回すことができます。
テンション調整ナットにより、ハンドルの動き(硬さ)を制御可能。レンチが「だらんと垂れ下がる」ストレスを解消します。
バンドがハンドルから外れないように設計された専用タブ付き。

全長(mm)
273
質量(g)
363
全幅(mm)
165.1
フィルター直径(Φmm)
適応/88.9~98.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする