曜日別特売
57040 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727378

57040 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727378
57040 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727378
57040 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727378
57040 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727378

ノンスリップフィルターレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
05727378
品番
57040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

高耐久のステンレススチールバンドに、独自の滑り止めテクスチャーコーティングが施されています。無数の追加グリップポイントがフィルターをしっかりと掴み、滑りを防ぎます。
ハンドルが180度以上スイングするため、奥まった狭いスペースや障害物がある場所でも簡単に回すことができます。
ハンドルのテンション調整ナットを締めることで、スイベル(首振り)の固さを調節でき、レンチがだらんと垂れ下がるのを防ぎます。
ハンドルからバンドのグリップ部分が滑り落ちないよう、専用のタブが設けられています。

全長(mm)
337
質量(g)
363
全幅(mm)
184.15
フィルター直径(Φmm)
適応/104.7~114.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする