曜日別特売
57020 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727430

57020 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727430
57020 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727430
57020 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727430
57020 ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル) 05727430

ノンスリップフィルターレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
05727430
品番
57020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

ステンレススチール製のバンドには、特許出願中のテクスチャー加工が施されており、フィルターをしっかりと掴んで滑りません。
ハンドルは180度以上可動し、奥まった狭い場所でも簡単にアクセスできます。
調整ナットにより、ハンドルの動き(スイベル圧力)を好みの硬さに調節でき、レンチがグラグラするストレスがありません。
頑丈なヘビーデューティー設計で、長く使用できる耐久性を誇ります。

全長(mm)
267
質量(g)
318
全幅(mm)
152.4
フィルター直径(Φmm)
適応/73~82.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする