ナカバヤシ(旧:ロアス)
ナカバヤシ(旧:ロアス)の PCアクセサリー
ナカバヤシ(旧:ロアス)の ケーブル
ナカバヤシ(旧:ロアス)の プリンタケーブル
プリンタケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05731783
品番
ZP50-415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
DOS/Vパソコン用プリンタ接続ケーブル
IEEE1284対応
対応コネクタ
パソコン側:D-sub25pinオス
プリンタ側:アンフェノール36pinオス
ケーブル長(m)
5
用途
コンピュータとプリンタを接続するケーブル
適合
プリンタ延長ケーブルZP15-704S
対応機種
各社DOS/Vパソコン、NEC NXシリーズ