LTC-SF15W スーパースリムLANケーブル ナカバヤシ(旧:ロアス) 05733025

LTC-SF15W スーパースリムLANケーブル ナカバヤシ(旧:ロアス) 05733025 LTC-SF15W スーパースリムLANケーブル ナカバヤシ(旧:ロアス) 05733025

スーパースリムLANケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05733025 品番LTC-SF15W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

エンハンストカテゴリー5適応シールド加工RJ45コネクタ
超スリムLANケーブル
カーペットの下や家具の裏側へ配線するのに便利です。ADSL環境下でのご使用におすすめです。

ホワイト ケーブル長(m)15 仕様8極8芯 適合10BASE-T、100BASE-TX 規格Cat5E ケーブル厚さ約1mm ケーブル幅(mm)約4mm ケーブル形状スリム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする