曜日別特売
20/16x16【ワケあり】 スピンドルバンド(綿混紡) 愛和産業 05734308

スピンドルバンド(綿混紡)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は直径など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
直径(Φmm)
約4.5
注文コード
05734308
品番
20/16x16【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)アウトレット
¥6,998¥5,698

綿スフ混紡で風合いの良い組紐です
結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です
生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます

用途
旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
直径(Φmm)
約4.5
長さ(m)
約160
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
約1.8
色
生成
注意
※製造上、途中に原糸のつなぎが入る場合がございます
※水に濡れると結束部分・紐部分が硬くなることがございます
※直径はテンションにより変化しますので目安としてお考え下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする