カクタ
下方押え型エアークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・付属品
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
1330
付属品
M8×50スピンドル
注文コード
05734491
品番
No.AC451【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
19,980
バスケットに入れる
下方押え型エアークランプ。
用途
エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
1330
付属品
M8×50スピンドル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール
最高高さ(mm)
330
最大幅(mm)
56.5
取付け方法
フランジ
最大長(mm)
200
締圧力(kN)
2.0
注意
締圧力はいずれも最高締圧力(1.0Mpa時)の目安です。(下方押えの場合、本体に一番近い位置が最高締圧力)
ご使用の際は、エアー圧を 0.4Mpa~0.6Mpa(表記の最高締圧力の40~60%)の範囲でご使用ください。
商品説明動画
KAKUTA エアークランプデモ機
参考になった