曜日別特売
AH39966L【ワケあり】 シャンデリア コイズミ照明 05734658

シャンデリア

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は適用畳数・消費電力など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
19.8
注文コード
05734658
品番
AH39966L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)アウトレット
¥31,980¥25,980

クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
消費電力(W)
19.8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)
3.1
直径(Φmm)
540
高さ(mm)
255
ランプ
LDA7(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.9
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9318-41
明るさ
白熱灯60W×3灯相当
灯数
3
演色指数(Ra)
80
定格光束(lm)
1405
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器との併用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68452265
2021-10-05
用途: リビング用の灯り
製造業

二台めの購入だったので、取り付けもスムースに完了した。シーリングライトにはナツメ球が有り、就寝中に点灯していたがこれには無いので、足元を仄かに灯すコンセントに取り付ける灯をつけた。

対象商品 : 68452256
2020-02-27
用途: 営業所の照明
運輸・通信業

直管蛍光灯器具が寿命を迎えたので思い切って交換
殺風景な事務所がエレガントになり、たいへん好評です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする