ステンレスベアリング オープン

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05737654 品番 SS 6000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

さびに対する安定性が大きい
高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)
薬品に対しての抵抗が大きい
寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。
高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。

用途
一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき
周囲で薬品などを使用している場合
食品関係
高温にさらされる環境
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 材質(本体)SUS440C 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05737681
2013-03-16
用途:
二輪車のギヤ受け

ステンなのに純正部品より安く買えるで購入した。
出来ればC3等も販売して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
05737663
2011-06-21
用途:
ギヤボックス修理
K.T.クラフト 様

開封し試した時点でゴリゴリいう個体があります。使用して音が出た際は再度交換する予定です。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
万が一不良品が届いてしまった場合は、お手数ですが
弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。

対象商品:
05737654
2010-09-16
用途:
設備の消耗品として
株式会社オプトプラス 様

シール材も樹脂製でなくステンレス製だと助かります。(アセトンでの洗浄にて)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする