ステンレスベアリング ゴムシール

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05738126 品番 SS 6202 2RS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

さびに対する安定性が大きい
高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)
薬品に対しての抵抗が大きい
寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の制度を保証いたします。
高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。

用途
一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき
周囲で薬品などを使用している場合
食品関係
高温にさらされる環境
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 材質(本体)SUS440C 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05738117
2023-11-02
用途:
原付バイクのアクスルシャフト部

装備されていたベアリングが消耗し防雨シールが無い部分でレース外観に錆がありましたので防錆の目的から選びました。耐久性等はこれからの使用なので現在は判りません。

対象商品:
05738126
2014-06-12
用途:
食品加工機械のベアリング

日々の点検項目にベアリングシールの目視を盛り込みました。
青いゴムシールは視認性が抜群にいいです。
サイズバリエーションを増やしてほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする