※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G66D アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業 05738984 G66D アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業 05738984 G66D アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業 05738984

アステロ ギヤヘッド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 減速比6 取付角寸法(mm)60 注文コード05738984 品番G66D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は減速比・取付角寸法・内容量など261種類から選べます 他の種類を見る

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

減速比6 軸端形状丸軸Dカットタイプ 取付角寸法(mm)60 付属品取付ネジ4本 対応製品A6M06/A6R06 6W用 寸法S(mm)8 寸法D(mm)60 寸法B(mm)30 寸法C(mm)32 寸法P(mm)4.5 寸法G(mm)3 寸法R(mm)70 AD10 AR24 適合モータ容量(W)6 商品タイプギアヘッド単体
注意
※こちらの商品はギアヘッド単体です。モーターが必要な場合、別途ご注文下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05738984 G66D 62056183 G66D アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業 アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業 1台 5,800 税込6,380 注文コード変更

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05739334
2018-01-19
用途:
焙煎機のモーター交換のため、購入させていただきました。
みさご珈琲 様

型番が明確だったので、Web検索して、すぐに購入することができました。値段も安く、到着も早かったので助かりました^^

対象商品:
05739815
2015-06-20
用途:
業務用厨房機器

ネットでモノタロウさんしか見つからず、大変助かりました。種類も豊富で大抵のモーターは、有ると思います。
価格も大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする