11/15より値下げ!現場を応援
CT400W コンパクトトリガーボトル 撥水道場 05739086

CT400W コンパクトトリガーボトル 撥水道場 05739086
CT400W コンパクトトリガーボトル 撥水道場 05739086
CT400W コンパクトトリガーボトル 撥水道場 05739086
CT400W コンパクトトリガーボトル 撥水道場 05739086
CT400W コンパクトトリガーボトル 撥水道場 05739086
CT400W コンパクトトリガーボトル 撥水道場 05739086
CT400W コンパクトトリガーボトル 撥水道場 05739086

コンパクトトリガーボトル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05739086
品番
CT400W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)値下げ
¥249

99%以上の高い遮光性が特徴のスプレーボトルです。極細のミストを噴霧するトリガースプレーは誤噴防止のストッパー機能付です。除菌剤や消臭剤など光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/ガンスプレー

用途
液体の噴霧に
仕様
ガンスプレー/小
材質
HDPE
色
【ボトル】白
容量(mL)
400
質量(g)
48
全高(mm)
235
口径(Φmm)
24
外径(Φmm)
58
吐出量(mL)
0.3
危険物の類別
非危険物
注意
※充填・耐内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする