曜日別特売

微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量空円錐 CBIMK(サクションタイプ)

微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量空円錐 CBIMK(サクションタイプ) - いけうち

平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズルです。
0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。
幅広い流量調整範囲を持っています。

用途
散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。
水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。
調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:60(0MPa時)
噴霧量(L/min)
0(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06186219CBIMK60075SS303.TS303198-9515CBIMK 60075S S303+T S303
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06188931CBIMK6004SS303.TS303198-4843CBIMK 6004S S303+T S303
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする