曜日別特売

コンパクトトリガーボトル

コンパクトトリガーボトル - 撥水道場コンパクトトリガーボトル - 撥水道場コンパクトトリガーボトル - 撥水道場コンパクトトリガーボトル - 撥水道場コンパクトトリガーボトル - 撥水道場コンパクトトリガーボトル - 撥水道場コンパクトトリガーボトル - 撥水道場
11/15より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

99%以上の高い遮光性が特徴のスプレーボトルです。極細のミストを噴霧するトリガースプレーは誤噴防止のストッパー機能付です。除菌剤や消臭剤など光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/ガンスプレー

用途
液体の噴霧に
仕様
ガンスプレー/小
材質
HDPE
色
【ボトル】白
容量(mL)
400
質量(g)
48
全高(mm)
235
口径(Φmm)
24
外径(Φmm)
58
吐出量(mL)
0.3
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※充填・耐内容物テストを行い、ご確認下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05739086CT400W
オープン
¥249
値下げ
¥274(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする