NT500S 遮光トリガースプレーボトル 撥水道場 05739102

NT500S 遮光トリガースプレーボトル 撥水道場 05739102
NT500S 遮光トリガースプレーボトル 撥水道場 05739102
NT500S 遮光トリガースプレーボトル 撥水道場 05739102
NT500S 遮光トリガースプレーボトル 撥水道場 05739102
NT500S 遮光トリガースプレーボトル 撥水道場 05739102
NT500S 遮光トリガースプレーボトル 撥水道場 05739102
NT500S 遮光トリガースプレーボトル 撥水道場 05739102
NT500S 遮光トリガースプレーボトル 撥水道場 05739102
NT500S 遮光トリガースプレーボトル 撥水道場 05739102
NT500S 遮光トリガースプレーボトル 撥水道場 05739102
NT500S 遮光トリガースプレーボトル 撥水道場 05739102

遮光トリガースプレーボトル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
色【ボトル】白
容量(mL)500
質量(g)67
内容量1個注文コード05739102品番NT500S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

99%以上の高い遮光性が特徴のスプレーボトルです。極細のミストを噴霧するトリガースプレーは誤噴防止のストッパー機能付です。除菌剤や消臭剤など光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/ガンスプレー

用途
液体の噴霧に
色
【ボトル】白
容量(mL)
500
質量(g)
67
全高(mm)
245
外径(Φmm)
63
仕様
ガンスプレー
材質
HDPE
口径(Φmm)
24
吐出量(mL)
0.3
危険物の類別
非危険物
噴霧量(mL)
0.3
注意
※充填・耐内容物テストを行い、ご確認下さい。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする