南国フレキ工業
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
1300
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05740258
品番
NK-3400MF/SUS304-25A-1300L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
オスネジ×メスネジの組合せです。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
用途
配管の芯ズレ吸収。
配管作業の省力化、コストダウン。
全長(mm)
1300
使用温度範囲(℃)
-40~450
呼び径(B)
1
接続方式
ねじ込み
呼び径(A)
25
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)