※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
80
80
100
全長(mm)
1200
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05741859
品番
NK-3100/10K-SUS304-80A-1200L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
全てのパーツがステンレス鋼です。
両端ルーズフランジタイプです。
その他のサイズや長さ、フランジ規格でも製作可能です。
(別途お見積りが必要です。
)
用途
配管施工作業の省力化
芯ズレ吸収
一般SUS配管用
全長(mm)
1200
呼び径(B)
3
呼び径(A)
80
使用温度範囲(℃)
-40~450
接続方式
フランジ/10K
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)