※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
NK-3100/10K-SUS304-100A-2000L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
100
80
100
全長(mm)
2000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05741981
品番
NK-3100/10K-SUS304-100A-2000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
全てのパーツがステンレス鋼です。
両端ルーズフランジタイプです。
その他のサイズや長さ、フランジ規格でも製作可能です。
(別途お見積りが必要です。
)
用途
配管施工作業の省力化
芯ズレ吸収
一般SUS配管用
全長(mm)
2000
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
使用温度範囲(℃)
-40~450
接続方式
フランジ/10K
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません