CUBE-70K 壁掛け式電動計量ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム) 05742139

壁掛け式電動計量ポンプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05742139
品番
CUBE-70K
参考基準価格(税別)¥674,800販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
¥549,800

ポンプと流量計を組み合わせた待望の流量計一体型ドラムポンプです。
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。(ガソリン使用厳禁)
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになります。

用途
使用量の管理をしたい方に。
灯油・軽油の小分け作業に。
液体を自動ストップしたい方に。
トラスコ品番
121-6068
最大揚程(m)
押上げ:8
電源コード(m)
2
吐出量(L/min)
70(1cP時)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする