APD-20ATNB エアプレッシャーポンプ 電池式センサオートストップガン付 AQUASYSTEM(アクアシステム) 05743801

APD-20ATNB エアプレッシャーポンプ 電池式センサオートストップガン付 AQUASYSTEM(アクアシステム) 05743801
APD-20ATNB エアプレッシャーポンプ 電池式センサオートストップガン付 AQUASYSTEM(アクアシステム) 05743801
APD-20ATNB エアプレッシャーポンプ 電池式センサオートストップガン付 AQUASYSTEM(アクアシステム) 05743801

エアプレッシャーポンプ 電池式センサオートストップガン付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05743801
品番
APD-20ATNB
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

エア駆動式で中粘度までのオイル移送ができる電池式センサーオートストップガン付き
満タン時は緑ランプ点滅でお知らせし、自動ストップ
エアの圧力により液体を吐出するため、缶内に残るのは深さ約5mm(約200cc程度・テスト値)程度です。
レギュレータと安全弁の2重減圧で安心です。

用途
液体の移送管理に。
満タン時の液体ふきこぼれでお悩みの方へ。
中粘度オイルを小分け作業される方に。
中粘度オイルを安全にムダなく吐出したい方に。
材質
本体・ノズル:AL/CAC、パッキン:PTFE/FKM
吐出量(L/min)
5
使用可能液体
中粘度オイル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする