ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)1200
内容量1本注文コード05744266品番NK-3400MF/SUS304-25A-1200L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

オスネジ×メスネジの組合せです。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。

用途
配管の芯ズレ吸収。
配管作業の省力化、コストダウン。
全長(mm)
1200
使用温度範囲(℃)
-40~450
呼び径(B)
1
接続方式
ねじ込み
呼び径(A)
25
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする