EMHD-20SUS 電動式ハンディドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム) 05746969

電動式ハンディドラムポンプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05746969
品番
EMHD-20SUS
参考基準価格(税別)¥476,200販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

容器を選ばず灯油・軽油の移送ができる

用途
灯油・軽油・バイオディーゼル等の低粘度オイルの移送に
電源(V)
100
揚程(m)
10(押上)5(吸込)
電源コード(m)
3
吐出量(L/min)
30
使用可能液体
灯油・軽油・オイル・バイオディーゼル・溶剤
ホース長さ(mm)
【吐出側】SUSホース(Φ19×2m)カプラ、ボールバルブノズル付【吸入側】ドラム缶用吸入パイプ、SUSホース(Φ19×0.5m)カプラ、ストレーナ付
注意
※水や溶剤にはご使用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする