アゼアス
AZ GUARD 8100FR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
3L
4L
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05748570
品番
AZGUARD8100FR-L
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
火を意識される現場で、難燃作業服の上に着用する、汚れ防止用の続服です。
用途
化学工業、石油、石炭鉱業、金属、電気、建設、ラボ
サイズ
L
適応身長(cm)
156~172
適応胸囲(cm)
84~104
仕様
フードゴム入/袖口・裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付
注意
※肌のすぐ上には着用しないでください。
※直接炎に充てると燃焼します。しかしながら、火を離すと、穴は空きますが、自己消化作用により火は消えます。
※本製品は難燃性を有しますが、デュポン[[TM]]ノーメックス(R)の様な本質的に難燃性を持つ生地の代替としての使用はできません。
※本製品は、熱以外の汚染に対するバリア性を有すると共に、難燃防護服の性能を保持する事で、作業者を防護致します。
※本製品)に使用されているジッパーは難燃加工を施されていません。炎への暴露の程度によっては、燃焼及び溶ける危険性があります。事前に、使用用途におけるリスク評価を行ってください。
※本製品は使いきりの防護服ですので洗濯および再使用は避けてください。