ユーエイキャスター
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
車輪径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
05755518
品番
UWJ-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
94×94
取付高(mm)
198
形状
自在車
型式
J型自在車
材質(車輪)
ウレタン(B入)
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
94×94
取付座A×B(mm)
120×120
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
300[306.0]
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×94(87×87)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.04MB)