ユーエイキャスター
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
車輪径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
注文コード
05755536
品番
UWJ-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
400
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
115×115
取付高(mm)
250
形状
自在車
型式
J型自在車
材質(車輪)
ウレタン(B入)
車輪幅(mm)
42
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11.5
取付寸法X×Y(mm)
115×115
取付座A×B(mm)
140×140
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
400[408.0]
偏芯E(mm)
56
旋回半径R(mm)
156
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
115×115(105×105)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)