ユーエイキャスター
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
車輪径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
05755667
品番
UWJ-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
74×74
取付高(mm)
144
形状
自在車
型式
J型自在車
質量(kg)
1.17
材質(車輪)
ウレタン(B入)
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
74×74
取付座A×B(mm)
95×95
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
180[183.6]
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
74×74(67×67)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)