曜日別特売
UWJB-130(R) JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 05756121

JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は車輪径など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
注文コード
05756121
品番
UWJB-130(R)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
82×82(75×75)
取付高(mm)
177
形状
自在車S
型式
ストッパー右側
質量(g)
2220
材質(車輪)
ウレタン(B入)
車輪幅(mm)
35
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
105×105
ストッパー
右ダブルストッパー付
偏心E(mm)
40
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
133
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
82×82(75×75)
最大許容荷重(N[kgf])
2500[255]
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:(0.04MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02545715
2016-07-04
用途: 機械のメンテナンス時移動のため

コスト面でも問題ないレベルの出来。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする