曜日別特売
UWJ-130 J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 05756349

J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は車輪径など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
注文コード
05756349
品番
UWJ-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。

車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
82×82
取付高(mm)
177
形状
自在車
型式
J型自在車
質量(kg)
2.03
材質(車輪)
ウレタン(B入)
車輪幅(mm)
35
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
82×82
取付座A×B(mm)
105×105
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
250[255.0]
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
82×82(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:(0.04MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする