曜日別特売

輻射熱プローブ/K熱電対

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05759551
品番
0602 0743
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

・ISO 7243、ISO 7726、DIN EN 27726、DIN 33403で定義された輻射熱測定に対応・黒球内部にK熱電対センサを内蔵

測定範囲
0~+120℃(K熱電対(NiCr-Ni))
ケーブル長(m)
1.4
精度
Class1(K熱電対(NiCr-Ni))
放射率
0.95
直径(mm)
プローブヘッド:150
注意
※・測定には測定器本体が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする