曜日別特売
0554 2222 有線ハンドル testo(テストー) 05761416

有線ハンドル0554 2222

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05761416
品番
0554 2222
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・データが途切れない安心のケーブルデータ転送・プローブヘッドまたは伸縮ロッドとの接続が簡単に行えます。・ハンドル部のボタンを押すと、任意のタイミングでのデータ記録が可能です。(対応プローブを接続している場合)

ケーブル長(m)
1.4
動作温度(℃)
-5~+50
保管温度(℃)
-20~+60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする