TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TAC SD-C3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
25.4
25.4
32
38
50.8
63.5
76.2
101.6
127
152.4
203.2
長さ(m)
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
50
外径(Φmm)
30.6
30.6
37.6
44
58.5
72.6
85.5
113
139
166
221.2
全123種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05764632
品番
22111-025 5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途
サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
農業、工業、土木建設の吸・排水用。
長さ(m)
5
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
30.6
呼び径(inch)
1
材質
塩ビ
色
白/透明
質量(g)
280/m
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
水(温水)
許容曲げ半径(mm)
275
呼び径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧/透明性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅には配送不可となります。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200