曜日別特売
22111-032 5m TAC SD-C3 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05764763

22111-032 5m TAC SD-C3 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05764763
22111-032 5m TAC SD-C3 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05764763

TAC SD-C3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)32
長さ(m)5
外径(Φmm)37.6
内容量1本注文コード05764763品番22111-032 5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

TAC SD-Cの軽量タイプです。

用途
サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
農業、工業、土木建設の吸・排水用。
長さ(m)5内径(Φmm)32外径(Φmm)37.6呼び径(inch)1 1/4材質塩ビ白/透明質量(g)390/m使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(温水)許容曲げ半径(mm)375呼び径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅には配送不可となります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする