TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TAC SD-A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
19
19
25.4
32
38
50.8
63.5
76.2
101.6
13
60.5
89.1
114.3
125.9
152.4
165.2
203.7
長さ(m)
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
50
外径(Φmm)
24.7
24.7
31.8
39
45.8
59.5
74.6
89.1
117.6
18
69.3
106
131.8
143.6
172
184.5
233.5
全196種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05766468
品番
22101-019 20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
長さ(m)
20
ピッチ(mm)
6.5
内径(Φmm)
19
外径(Φmm)
24.7
材質
塩ビ
色
透明
質量(g)
160/m
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.3
使用流体
水(温水)
呼び径(inch)
3/4
許容曲げ半径(mm)
54
呼び径(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
透明性/内面平滑性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200