曜日別特売
22101-038 9m TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05766836

22101-038 9m TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05766836
22101-038 9m TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05766836

TAC SD-A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)38
長さ(m)9
外径(Φmm)45.8
内容量1本注文コード05766836品番22101-038 9m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。

用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。長さ(m)9ピッチ(mm)9内径(Φmm)38外径(Φmm)45.8材質塩ビ透明質量(g)465/m使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.25使用流体水(温水)呼び径(inch)1 1/2許容曲げ半径(mm)129呼び径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする