- 用途
- マシニングセンタ、NC旋盤、半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器など
- 質量(kg)
- 88
- 消費電力(kW)
- 最大3.71(200V 50Hz)/3.72(200V 60Hz)/3.72(220V 60Hz)
- 電動機
- 【プロペラファン】Φ455・100W(50/60Hz)
- 循環液量
- [使用範囲]25~45L/min、定格40L/min
- ポンプ
- ポンプ・タンク無
- 仕様
- ●シリーズ記号:Bシリーズ●蒸発器:ブレージングプレート式●冷媒二酸化炭素等等価量(tCO2eq):0.79
- オプション
- CE対応
- 適合
- 工業用精製水・エチレングリコール水溶液(50vol%以下)
- 使用温度範囲(℃)
- 【室温】5~45
- 保護構造
- 【電装ボックス】IP2X
- 使用圧力範囲(MPa)
- 【冷却液回路耐圧】1
- 外装色
- アイボリーホワイト
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 1307×560×620
- 液温範囲(℃)
- 【蒸発器出口/タンク】[使用範囲]5~45
- 温度調節
- 固定形 範囲(℃):5~45、同調形 基準:室温、あるいは機体温度(工場出荷時セットは、室温モード3)、同調形 同調範囲(℃):基準温度に対し、-9.9~+9.9(工場出荷時セットは、0.0)、固定形 制御対象:蒸発器出口液温、あるいは蒸発器入口液温、同調形 制御対象:蒸発器出口液温、あるいは蒸発器入口液温(工場出荷時セットは、蒸発器入口液温)
- 騒音レベル(dB(A))
- 67(正面1m・高さ1.55m無響室換算値)
- 振動
- 輸送:上下14.7m/s2×2.5hr(但し7.5~100Hz掃引/5min)
- 冷媒
- R32(GWP:675)
- 冷媒制御方式
- インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
- 冷却能力(kW)
- [標準点]12.6/12.6・[参考点]10.7/10.7(50/60Hz)
- 凝縮器
- クロスフィンコイル式
- 供給電源
- 3~200/200・220V(50/60Hz)
- 最大消費電流(A)
- 11.5(200V 50Hz)/11.5(200V 60Hz)/10.5(220V 60Hz)
- 冷媒封入量(kg)
- 1.16
- 商品タイプ
- 高精度インバーター機(水・エチレングリコール水溶液冷却用循環形)
- 圧力(MPa)
- 【冷媒圧力】[高]4.17(41.7bar)/[低]0.7(7bar)
- 接続配管
- 液入口:Rc3/4、液出口:Rc3/4