AKL126B-B チラーB型 ダイキン工業 05767601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKL126B-B チラーB型 ダイキン工業 05767601
AKL126B-B チラーB型 ダイキン工業 05767601

チラーB型

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し50日以内出荷とは
この商品は冷却能力・仕様・オプションなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
冷却能力(kW)
[標準点]12.6/12.6・[参考点]10.7/10.7(50/60Hz)
仕様
●シリーズ記号:Bシリーズ●蒸発器:ブレージングプレート式●冷媒二酸化炭素等等価量(tCO2eq):0.79
オプション
ブレーカ付
注文コード
05767601
品番
AKL126B-B
参考基準価格(税別)¥1,548,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
¥1,298,000

2.0/3.0相当馬力(HP)機種の冷却能力をアップしました
使用可能範囲の拡大でより使いやすく
ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。
コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。
標準品(200V)と同一寸法のため、異電圧でも設計変更不要。
好評の高精度±0.1℃液温制御。
圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。
負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃液温制御を実現。
電装ボックス保護等級はIP54相当。
電子部品の硫化対応品採用。
実際の輸送条件に即した輸送振動性能。
鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
Hybrid-Winを使用して室温、液温、その他内部データをパソコンでモニタ可能。データを一括表示可能で運転状態の把握が容易に。
冷媒ガス漏れ状態(冷却不能)時にアラーム信号を出力。機械に与えるダメージや機械加工の不良を予防。
対象の液温や室温が任意に設定した温度範囲から外れた時にワーニング信号の出力が可能。
搭載するシステム(タンク液量、配管等)に合わせた制御ゲインを自動的に設定するオートチューニング機能で、試運転調整時間を大幅に削減。
運転開始時間を0~999時間後(1時間単位)で設定可能。
エアフィルタ・凝縮器の目づまり時にメンテナンスをお知らせするワーニング信号を出力。
サーミスタ異常(制御不能)時には別の運転モードで応急的に運転が可能。ライン停止影響を極小化。
操作性の良いコントロールパネル。消費電力も表示。
信号線接続時に工具が不要な差込端子台。
オイルミストによる凝縮器目詰まりが起こりにくいエアフィルタ構造。

用途
マシニングセンタ、NC旋盤、半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器など
質量(kg)
88
消費電力(kW)
最大3.71(200V 50Hz)/3.72(200V 60Hz)/3.72(220V 60Hz)
電動機
【プロペラファン】Φ455・100W(50/60Hz)
循環液量
[使用範囲]25~45L/min、定格40L/min
ポンプ
ポンプ・タンク無
仕様
●シリーズ記号:Bシリーズ●蒸発器:ブレージングプレート式●冷媒二酸化炭素等等価量(tCO2eq):0.79
オプション
ブレーカ付
適合
工業用精製水・エチレングリコール水溶液(50vol%以下)
使用温度範囲(℃)
【室温】5~45
保護構造
【電装ボックス】IP2X
使用圧力範囲(MPa)
【冷却液回路耐圧】1
定格電流(A)
機内配線用遮断器:20
外装色
アイボリーホワイト
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1307×560×620
液温範囲(℃)
【蒸発器出口/タンク】[使用範囲]5~45
温度調節
固定形 範囲(℃):5~45、同調形 基準:室温、あるいは機体温度(工場出荷時セットは、室温モード3)、同調形 同調範囲(℃):基準温度に対し、-9.9~+9.9(工場出荷時セットは、0.0)、固定形 制御対象:蒸発器出口液温、あるいは蒸発器入口液温、同調形 制御対象:蒸発器出口液温、あるいは蒸発器入口液温(工場出荷時セットは、蒸発器入口液温)
騒音レベル(dB(A))
67(正面1m・高さ1.55m無響室換算値)
振動
輸送:上下14.7m/s2×2.5hr(但し7.5~100Hz掃引/5min)
冷媒
R32(GWP:675)
冷媒制御方式
インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
冷却能力(kW)
[標準点]12.6/12.6・[参考点]10.7/10.7(50/60Hz)
凝縮器
クロスフィンコイル式
供給電源
3~200/200・220V(50/60Hz)
最大消費電流(A)
11.5(200V 50Hz)/11.5(200V 60Hz)/10.5(220V 60Hz)
冷媒封入量(kg)
1.16
商品タイプ
高精度インバーター機(水・エチレングリコール水溶液冷却用循環形)
圧力(MPa)
【冷媒圧力】[高]4.17(41.7bar)/[低]0.7(7bar)
接続配管
液入口:Rc3/4、液出口:Rc3/4
注意
※冷却能力は、標準点(出口液温:25℃、室温:25℃、使用液:水、定格循環量、1気圧)および参考点(出口液温:20℃、室温:35℃、使用液:水、定格循環量、1気圧)における値を示します。製品公差は、約±5%あります。
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。また、電圧変動幅は、±10%以内です。電圧変動幅が±10%を超える場合は、別途ご相談ください。
※異電圧仕様(-500)はトランス無しのため、外形寸法および質量は標準機と同じになります。主回路電圧はAC380・400・415V50/60Hzとなります。
※別売オプション部品の機体同調サーミスタが必要です。
※冷媒は密閉容器に封入されています。-C機には冷媒R32のSDS(安全データシート)を付属しています。
※電装部保護構造:IP54相当(ただし、配線口にIP54以上の配線管(コンジット)などをご使用ください。)
※省エネのため、室温によりファンモータの回転数が変化します。そのため、騒音が変化することがありますが、故障ではありません。不確かさ:0.4dB(K=2)
※輸送振動性能は標準機での性能です。
※漏電遮断器は本製品には付属しておりません。別途お客様にてご用意ください。
※タンク液面計の黄線は最高液面、赤線は最低液面を表します。
※異電圧仕様(-500)は0.55kW(50/60Hz)×2Pとなります。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする